三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VBGW)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
形状
ひし形35°
タイプ
ポジティブ
材種
MB8120
ブレーカの有無
なし
勝手
勝手なし
穴の有無
あり
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
5
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48391466
NP-VBGW110302GA2 MB8120
6.35
3.18
0.2
2.85
2.5
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391475
NP-VBGW110304GA2 MB8120
6.35
3.18
0.4
2.85
2.5
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391484
NP-VBGW110308GA2 MB8120
6.35
3.18
0.8
2.85
2
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391500
NP-VBGW160402GA2 MB8120
9.525
4.76
0.2
4.43
2.5
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391509
NP-VBGW160404GA2 MB8120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391518
NP-VBGW160404TA2 MB8120
9.525
4.76
0.4
4.43
2.5
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391527
NP-VBGW160408GA2 MB8120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
GA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391536
NP-VBGW160408TA2 MB8120
9.525
4.76
0.8
4.43
2
TA
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください