三菱マテリアル
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VNGA)
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
材種
MB8120
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48396235
NP-VNGA160402GA2 MB8120
2.5
0.2
GA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396244
NP-VNGA160404GA2 MB8120
2.5
0.4
GA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396260
NP-VNGA160404TA2 MB8120
2.5
0.4
TA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48396269
NP-VNGA160408GA2 MB8120
2
0.8
GA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396278
NP-VNGA160408TA2 MB8120
2
0.8
TA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396287
NP-VNGA160412GA2 MB8120
1.5
1.2
GA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48396296
NP-VNGA160412TA2 MB8120
1.5
1.2
TA
2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405107
NP-VNGA160404GA4 MB8120
2.5
0.4
GA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405116
NP-VNGA160404TA4 MB8120
2.5
0.4
TA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405125
NP-VNGA160408GA4 MB8120
2
0.8
GA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405134
NP-VNGA160408TA4 MB8120
2
0.8
TA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405150
NP-VNGA160412GA4 MB8120
1.5
1.2
GA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405159
NP-VNGA160412TA4 MB8120
1.5
1.2
TA
4
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください