高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工形状ひし形55°タイプポジティブ材種MB8130ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391606NP-DCGW070204TA2 MB81306.352.380.42.82.1TA
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391615NP-DCGW070208TA2 MB81306.352.380.82.82TA
6,330
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
48391624NP-DCGW11T304TA2 MB81309.5253.970.44.42.1TA
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391640NP-DCGW11T304TH2 MB81309.5253.970.44.42.1TH
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391649NP-DCGW11T308TA2 MB81309.5253.970.84.42TA
6,330
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391658NP-DCGW11T308TH2 MB81309.5253.970.84.42TH
6,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする