曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。

用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8105ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
注意
※耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48399839NP-CCGW09T304FBWL2 BC81051.80.4FB
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399848NP-CCGW09T304FSWS2 BC81051.80.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399857NP-CCGW09T304GBWL2 BC81051.80.4GB
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399866NP-CCGW09T308FBWL2 BC810520.8FB
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48399875NP-CCGW09T308FSWS2 BC810520.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48399884NP-CCGW09T308GBWL2 BC810520.8GB
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする