曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(1個)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48391947NP-CNGA120402FS2 BC81101.70.2FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391956NP-CNGA120402GS2 BC81101.70.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391965NP-CNGA120404FBWL2 BC81101.80.4FB2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391974NP-CNGA120404FS2 BC81101.80.4FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48391990NP-CNGA120404FSWS2 BC81101.80.4FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48391999NP-CNGA120404GBWL2 BC81101.80.4GB2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392008NP-CNGA120404GH2 BC81101.80.4GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392017NP-CNGA120404GSWS2 BC81101.80.4GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392026NP-CNGA120404GS2 BC81101.80.4GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392035NP-CNGA120404TS2 BC81101.80.4TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392044NP-CNGA120408FBWL2 BC811020.8FB2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392060NP-CNGA120408FS2 BC811020.8FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392069NP-CNGA120408FSWS2 BC811020.8FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392078NP-CNGA120408GBWL2 BC811020.8GB2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392087NP-CNGA120408GH2 BC811020.8GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392096NP-CNGA120408GSWS2 BC811020.8GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392105NP-CNGA120408GS2 BC811020.8GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392114NP-CNGA120408TS2 BC811020.8TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392130NP-CNGA120412FBWL2 BC81102.21.2FB2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392139NP-CNGA120412FS2 BC81102.21.2FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392148NP-CNGA120412FSWS2 BC81102.21.2FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392157NP-CNGA120412GBWL2 BC81102.21.2GB2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392166NP-CNGA120412GH2 BC81102.21.2GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392175NP-CNGA120412GSWS2 BC81102.21.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392184NP-CNGA120412GS2 BC81102.21.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392200NP-CNGA120412TS2 BC81102.21.2TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402429NP-CNGA120404FS4 BC81101.80.4FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
48402438NP-CNGA120404FSWS4 BC81101.80.4FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402447NP-CNGA120404GH4 BC81101.80.4GH4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402456NP-CNGA120404GSWS4 BC81101.80.4GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402465NP-CNGA120404GS4 BC81101.80.4GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402474NP-CNGA120404TS4 BC81101.80.4TS4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402490NP-CNGA120408FS4 BC811020.8FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402499NP-CNGA120408FSWS4 BC811020.8FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402508NP-CNGA120408GH4 BC811020.8GH4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402517NP-CNGA120408GSWS4 BC811020.8GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402526NP-CNGA120408GS4 BC811020.8GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402535NP-CNGA120408TS4 BC811020.8TS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402544NP-CNGA120412FS4 BC81102.21.2FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402560NP-CNGA120412FSWS4 BC81102.21.2FS4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402569NP-CNGA120412GH4 BC81102.21.2GH4
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402578NP-CNGA120412GSWS4 BC81102.21.2GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402587NP-CNGA120412GS4 BC81102.21.2GS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402596NP-CNGA120412TS4 BC81102.21.2TS4
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする