高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CPGB) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ材種BC8110ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48400119NP-CPGB080204FS2 BC81107.942.380.43.51.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400128NP-CPGB080204GS2 BC81107.942.380.43.51.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400137NP-CPGB080208FS2 BC81107.942.380.83.52FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400146NP-CPGB080208GS2 BC81107.942.380.83.52GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400155NP-CPGB090302FS2 BC81109.5253.180.24.51.7FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400164NP-CPGB090302GS2 BC81109.5253.180.24.51.7GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400180NP-CPGB090304GS2 BC81109.5253.180.44.51.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400189NP-CPGB090308GS2 BC81109.5253.180.84.52GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする