高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48400338NP-VBGW110302FS2 BC81103.182.852.50.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48400347NP-VBGW110302GS2 BC81103.182.852.50.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400356NP-VBGW110304FS2 BC81103.182.852.50.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400365NP-VBGW110304GS2 BC81103.182.852.50.4GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400374NP-VBGW110308FS2 BC81103.182.8520.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400390NP-VBGW110308GS2 BC81103.182.8520.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400399NP-VBGW160402FS2 BC81104.764.432.50.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400408NP-VBGW160402GS2 BC81104.764.432.50.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400417NP-VBGW160404GH2 BC81104.764.432.50.4GH
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400426NP-VBGW160404GS2 BC81104.764.432.50.4GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400435NP-VBGW160408GH2 BC81104.764.4320.8GH
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400444NP-VBGW160408GS2 BC81104.764.4320.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする