曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48392464NP-VNGA160402FS2 BC81102.50.2FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392480NP-VNGA160402GS2 BC81102.50.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392489NP-VNGA160404FS2 BC81102.50.4FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392498NP-VNGA160404GH2 BC81102.50.4GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392507NP-VNGA160404GS2 BC81102.50.4GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392516NP-VNGA160404TS2 BC81102.50.4TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392525NP-VNGA160408FS2 BC811020.8FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392534NP-VNGA160408GH2 BC811020.8GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392550NP-VNGA160408GS2 BC811020.8GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392559NP-VNGA160408TS2 BC811020.8TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392568NP-VNGA160412GH2 BC81101.51.2GH2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392577NP-VNGA160412GS2 BC81101.51.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402849NP-VNGA160404FS4 BC81102.50.4FS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402858NP-VNGA160404GH4 BC81102.50.4GH4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402867NP-VNGA160404GS4 BC81102.50.4GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402876NP-VNGA160404TS4 BC81102.50.4TS4
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402885NP-VNGA160408FS4 BC811020.8FS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402894NP-VNGA160408GH4 BC811020.8GH4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402910NP-VNGA160408GS4 BC811020.8GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402919NP-VNGA160408TS4 BC811020.8TS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402928NP-VNGA160412GH4 BC81101.51.2GH4
11,700
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
48402937NP-VNGA160412GS4 BC81101.51.2GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする