高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48400889NP-DCGW070202GA2 BC81202.382.82.20.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400898NP-DCGW070204FS2 BC81202.382.82.10.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400907NP-DCGW070204GA2 BC81202.382.82.10.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400916NP-DCGW070204TA2 BC81202.382.82.10.4TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400925NP-DCGW11T302GA2 BC81203.974.42.20.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400934NP-DCGW11T304FS2 BC81203.974.42.10.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48400950NP-DCGW11T304GA2 BC81203.974.42.10.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48400959NP-DCGW11T304GH2 BC81203.974.42.10.4GH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400968NP-DCGW11T304TA2 BC81203.974.42.10.4TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48400977NP-DCGW11T304TH2 BC81203.974.42.10.4TH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400986NP-DCGW11T308FS2 BC81203.974.420.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48400995NP-DCGW11T308GA2 BC81203.974.420.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401004NP-DCGW11T308GH2 BC81203.974.420.8GH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401020NP-DCGW11T308TA2 BC81203.974.420.8TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401029NP-DCGW11T308TH2 BC81203.974.420.8TH
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする