曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-DNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形55°タイプネガティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内容量1箱(1個)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
勝手
切込み角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48392866NP-DNGA110408GA2 BC81204.763.812勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392875NP-DNGA150402GA2 BC81204.765.162.2勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392884NP-DNGA150404FS2 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392900NP-DNGA150404GAWS2JL BC81204.765.161.8左勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392909NP-DNGA150404GAWS2JR BC81204.765.161.8右勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392918NP-DNGA150404GA2 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392927NP-DNGA150404GH2 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392936NP-DNGA150404TA2 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48392945NP-DNGA150404TH2 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392954NP-DNGA150408FS2 BC81204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392970NP-DNGA150408GAWS2JL BC81204.765.161.7左勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392979NP-DNGA150408GAWS2JR BC81204.765.161.7右勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392988NP-DNGA150408GA2 BC81204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48392997NP-DNGA150408GH2 BC81204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393006NP-DNGA150408TA2 BC81204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393015NP-DNGA150408TH2 BC81204.765.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393024NP-DNGA150412FS2 BC81204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393040NP-DNGA150412GA2 BC81204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393049NP-DNGA150412GH2 BC81204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393058NP-DNGA150412TA2 BC81204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393067NP-DNGA150412TH2 BC81204.765.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393076NP-DNGA150602GA2 BC81206.355.162.2勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
48393085NP-DNGA150604FS2 BC81206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393094NP-DNGA150604GAWS2JL BC81206.355.161.8左勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393110NP-DNGA150604GAWS2JR BC81206.355.161.8右勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393119NP-DNGA150604GA2 BC81206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393128NP-DNGA150604GH2 BC81206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393137NP-DNGA150604TA2 BC81206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393146NP-DNGA150604TH2 BC81206.355.162.1勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393155NP-DNGA150608FS2 BC81206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393164NP-DNGA150608GAWS2JL BC81206.355.161.7左勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393180NP-DNGA150608GAWS2JR BC81206.355.161.7右勝手93
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393189NP-DNGA150608GA2 BC81206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393198NP-DNGA150608GH2 BC81206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393207NP-DNGA150608TA2 BC81206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393216NP-DNGA150608TH2 BC81206.355.162勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393225NP-DNGA150612FS2 BC81206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393234NP-DNGA150612GA2 BC81206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393250NP-DNGA150612GH2 BC81206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393259NP-DNGA150612TA2 BC81206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393268NP-DNGA150612TH2 BC81206.355.161.8勝手なし制約なし
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403156NP-DNGA150404FS4 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403165NP-DNGA150404GA4 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403174NP-DNGA150404GH4 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403190NP-DNGA150404TA4 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
48403199NP-DNGA150404TH4 BC81204.765.162.1勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403208NP-DNGA150408FS4 BC81204.765.162勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403217NP-DNGA150408GA4 BC81204.765.162勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403226NP-DNGA150408GH4 BC81204.765.162勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403235NP-DNGA150408TA4 BC81204.765.162勝手なし制約なし
11,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする