曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形35°タイプポジティブ材種BC8120ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401038NP-VBGW110302GA2 BC81206.353.180.22.852.5GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401047NP-VBGW110304GA2 BC81206.353.180.42.852.5GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401056NP-VBGW110308GA2 BC81206.353.180.82.852GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401065NP-VBGW160402GA2 BC81209.5254.760.24.432.5GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48401074NP-VBGW160404FS2 BC81209.5254.760.44.432.5FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401090NP-VBGW160404GA2 BC81209.5254.760.44.432.5GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48401099NP-VBGW160404GH2 BC81209.5254.760.44.432.5GH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401108NP-VBGW160404TA2 BC81209.5254.760.44.432.5TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48401117NP-VBGW160404TH2 BC81209.5254.760.44.432.5TH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401126NP-VBGW160408FS2 BC81209.5254.760.84.432FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401135NP-VBGW160408GA2 BC81209.5254.760.84.432GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401144NP-VBGW160408GH2 BC81209.5254.760.84.432GH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401160NP-VBGW160408TA2 BC81209.5254.760.84.432TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401169NP-VBGW160408TH2 BC81209.5254.760.84.432TH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする