曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48393295NP-VNGA160402GA2 BC81202.50.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393304NP-VNGA160404FS2 BC81202.50.4FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393320NP-VNGA160404GA2 BC81202.50.4GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393329NP-VNGA160404GH2 BC81202.50.4GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393338NP-VNGA160404TA2 BC81202.50.4TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393347NP-VNGA160404TH2 BC81202.50.4TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393356NP-VNGA160408FS2 BC812020.8FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393365NP-VNGA160408GA2 BC812020.8GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393374NP-VNGA160408GH2 BC812020.8GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393390NP-VNGA160408TA2 BC812020.8TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393399NP-VNGA160408TH2 BC812020.8TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393408NP-VNGA160412FS2 BC81201.51.2FS2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393417NP-VNGA160412GA2 BC81201.51.2GA2
6,140
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
48393426NP-VNGA160412GH2 BC81201.51.2GH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393435NP-VNGA160412TA2 BC81201.51.2TA2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48393444NP-VNGA160412TH2 BC81201.51.2TH2
6,140
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403427NP-VNGA160404FS4 BC81202.50.4FS4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403436NP-VNGA160404GA4 BC81202.50.4GA4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403445NP-VNGA160404GH4 BC81202.50.4GH4
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403454NP-VNGA160404TA4 BC81202.50.4TA4
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403470NP-VNGA160404TH4 BC81202.50.4TH4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403479NP-VNGA160408FS4 BC812020.8FS4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403488NP-VNGA160408GA4 BC812020.8GA4
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403497NP-VNGA160408GH4 BC812020.8GH4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403506NP-VNGA160408TA4 BC812020.8TA4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403515NP-VNGA160408TH4 BC812020.8TH4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403524NP-VNGA160412FS4 BC81201.51.2FS4
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403540NP-VNGA160412GA4 BC81201.51.2GA4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403549NP-VNGA160412GH4 BC81201.51.2GH4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
48403558NP-VNGA160412TA4 BC81201.51.2TA4
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
48403567NP-VNGA160412TH4 BC81201.51.2TH4
11,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする