高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401318NP-DCGW11T304GH2 BC81302.10.4GH
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401327NP-DCGW11T304TH2 BC81302.10.4TH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401336NP-DCGW11T308GH2 BC813020.8GH
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401345NP-DCGW11T308TH2 BC813020.8TH
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする