曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内容量1箱(1個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48390154NP-CCGW03S102FS BC82101.3921.10.2FS
5,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390170NP-CCGW03S104FS BC82101.39210.4FS
5,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390179NP-CCGW04T002FS BC82101.792.41.50.2FS
5,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48390188NP-CCGW04T004FS BC82101.792.41.40.4FS
5,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401440NP-CCGW060202FS2 BC82102.382.81.70.2FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401449NP-CCGW060202GS2 BC82102.382.81.70.2GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401458NP-CCGW060204FS2 BC82102.382.81.80.4FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401467NP-CCGW060204GS2 BC82102.382.81.80.4GS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401476NP-CCGW060208FS2 BC82102.382.820.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401485NP-CCGW060208GS2 BC82102.382.820.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401494NP-CCGW09T302FS2 BC82103.974.41.70.2FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401510NP-CCGW09T302GS2 BC82103.974.41.70.2GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401519NP-CCGW09T304FS2 BC82103.974.41.80.4FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401528NP-CCGW09T304FSWS2 BC82103.974.41.80.4FS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401537NP-CCGW09T304GS2 BC82103.974.41.80.4GS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401546NP-CCGW09T304GSWS2 BC82103.974.41.80.4GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401555NP-CCGW09T308FS2 BC82103.974.420.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401564NP-CCGW09T308FSWS2 BC82103.974.420.8FS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401580NP-CCGW09T308GS2 BC82103.974.420.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401589NP-CCGW09T308GSWS2 BC82103.974.420.8GS
6,840
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする