高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形55°タイプポジティブ材種BC8210ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401650NP-DCGW070202FS2 BC82106.352.380.22.82.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401659NP-DCGW070202GS2 BC82106.352.380.22.82.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401668NP-DCGW070204FS2 BC82106.352.380.42.82.1FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401677NP-DCGW070204GS2 BC82106.352.380.42.82.1GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401686NP-DCGW070208FS2 BC82106.352.380.82.82FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401695NP-DCGW070208GS2 BC82106.352.380.82.82GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401704NP-DCGW11T302FS2 BC82109.5253.970.24.42.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401720NP-DCGW11T302GS2 BC82109.5253.970.24.42.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401729NP-DCGW11T304FS2 BC82109.5253.970.44.42.1FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401738NP-DCGW11T304GS2 BC82109.5253.970.44.42.1GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401747NP-DCGW11T308FS2 BC82109.5253.970.84.42FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401756NP-DCGW11T308GS2 BC82109.5253.970.84.42GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする