曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VBGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VBGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401765NP-VBGW110302FS2 BC82103.182.852.50.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401774NP-VBGW110302GS2 BC82103.182.852.50.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401790NP-VBGW110304FS2 BC82103.182.852.50.4FS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401799NP-VBGW110304GS2 BC82103.182.852.50.4GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401808NP-VBGW110308FS2 BC82103.182.8520.8FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401817NP-VBGW110308GS2 BC82103.182.8520.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401826NP-VBGW160402FS2 BC82104.764.432.50.2FS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401835NP-VBGW160402GS2 BC82104.764.432.50.2GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401844NP-VBGW160404GS2 BC82104.764.432.50.4GS
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401860NP-VBGW160408GS2 BC82104.764.4320.8GS
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする