曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-VNGA) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394117NP-VNGA160402FS2 BC82102.50.2FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394126NP-VNGA160402GS2 BC82102.50.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394135NP-VNGA160404FS2 BC82102.50.4FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394144NP-VNGA160404GS2 BC82102.50.4GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394160NP-VNGA160404TS2 BC82102.50.4TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
48394169NP-VNGA160408FS2 BC821020.8FS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394178NP-VNGA160408GS2 BC821020.8GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394187NP-VNGA160408TS2 BC821020.8TS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48394196NP-VNGA160412GS2 BC82101.51.2GS2
6,140
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404118NP-VNGA160404FS4 BC82102.50.4FS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404127NP-VNGA160404GS4 BC82102.50.4GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404136NP-VNGA160404TS4 BC82102.50.4TS4
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404145NP-VNGA160408FS4 BC821020.8FS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404154NP-VNGA160408GS4 BC821020.8GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
48404170NP-VNGA160408TS4 BC821020.8TS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
48404179NP-VNGA160412GS4 BC82101.51.2GS4
11,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする