曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401887NP-CCGW060202GA2 BC82202.382.81.70.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401896NP-CCGW060204GA2 BC82202.382.81.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401905NP-CCGW060208GA2 BC82202.382.820.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401914NP-CCGW09T302GA2 BC82203.974.41.70.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401930NP-CCGW09T304GA2 BC82203.974.41.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401939NP-CCGW09T304GAWS2 BC82203.974.41.80.4GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48401948NP-CCGW09T304TA2 BC82203.974.41.80.4TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401957NP-CCGW09T304VA2 BC82203.974.41.80.4VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401966NP-CCGW09T308GA2 BC82203.974.420.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401975NP-CCGW09T308GAWS2 BC82203.974.420.8GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48401984NP-CCGW09T308TA2 BC82203.974.420.8TA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402000NP-CCGW09T308VA2 BC82203.974.420.8VA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする