曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-DCGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形55°タイプポジティブ材種BC8220ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内容量1箱(1個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48402140NP-DCGW070202GA2 BC82206.352.380.22.82.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402149NP-DCGW070204GA2 BC82206.352.380.42.82.1GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402158NP-DCGW070208GA2 BC82206.352.380.82.82GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402167NP-DCGW11T302GA2 BC82209.5253.970.24.42.2GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402176NP-DCGW11T304GA2 BC82209.5253.970.44.42.1GA
6,840
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48402185NP-DCGW11T304TA2 BC82209.5253.970.44.42.1TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48402194NP-DCGW11T304VA2 BC82209.5253.970.44.42.1VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402210NP-DCGW11T308GA2 BC82209.5253.970.84.42GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402219NP-DCGW11T308TA2 BC82209.5253.970.84.42TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402228NP-DCGW11T308VA2 BC82209.5253.970.84.42VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする