曜日別特売

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) - 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-VCGW) - 三菱マテリアル

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。
幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。
幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。
新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形35°タイプポジティブ材種BC8220ブレーカの有無なし勝手勝手なし穴の有無あり仕様ワイパー(仕上げ刃):なし厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1箱(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48402334NP-VCGW160404GA2 BC82209.5254.760.42.5GA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402350NP-VCGW160404TA2 BC82209.5254.760.42.5TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402359NP-VCGW160404VA2 BC82209.5254.760.42.5VA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402368NP-VCGW160408GA2 BC82209.5254.760.82GA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
48402377NP-VCGW160408TA2 BC82209.5254.760.82TA
6,840
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48402386NP-VCGW160408VA2 BC82209.5254.760.82VA
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする