チップ DCGW-DIA

チップ DCGW-DIA - タンガロイチップ DCGW-DIA - タンガロイ
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484143651QP-DCGW070202F DX2006.352.380.22.8
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
484143741QP-DCGW070204F DX2006.352.380.42.8
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
484143901QP-DCGW11T302F DX2009.5253.970.24.4
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
484143991QP-DCGW11T304F DX2009.5253.970.44.4
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする