鉄道模型制御セットmini

鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットmini - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!
商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1材質FR-4、PVCなど寸法(mm)200×150×30内容量1セット
注意
※線路・車両・PC・駅舎は付属しておりません。 本商品はKATO製のNゲージ用線路に対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841269458291
オープン
11,728
12,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする