デザインマスクケース

デザインマスクケース アーテック[学校教材・教育玩具] デザインマスクケース アーテック[学校教材・教育玩具] デザインマスクケース アーテック[学校教材・教育玩具] デザインマスクケース アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:オリジナルのおしゃれなマスクケースが作れる
商品説明:マスクを清潔に保つマスクケースにデザインします。持ち帰って役立つ実用的な教材です。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容プラスチックケース×1 紙ラベルシール(84×164mm)×1 透明シール(90×170mm)×1 材質ポリプロピレン、紙 寸法(mm)約110×190×10 内容量1セット
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48412168 12971
オープン
382
420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする