曜日別特売

マグネットフック

マグネットフック - アーテック[学校教材・教育玩具]

強力マグネット付耐荷重約1kg
実用的。持ち帰って使えます。
材質:本体:ABS、磁石フック部分:鉄メッキ。サイズ:本体:80×45×25mm、上部:Φ45×9mm

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体のみ材質本体:ABS、磁石フック部分:鉄メッキ寸法(mm)本体:80×45×25、上部:Φ45×9耐荷重(kg)約1梱包内容(1個)袋入り特性強力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841248423744
オープン
282
310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする