お絵かきマグネットシート(A4)

お絵かきマグネットシート(A4) アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かきマグネットシート(A4) アーテック[学校教材・教育玩具] お絵かきマグネットシート(A4) アーテック[学校教材・教育玩具]

自由自在にカットでき、好きなところに貼り付けられます!
台紙の中に薄いマグネットが入っているので自由自在にカットでき好きなところに貼り付けられる。

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容台紙(210×297mm)、マグネットシート(146×122mm)1 材質磁石 寸法(mm)台紙:210×297、マグネットシート:146×122 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418538 12500
オープン
800
880 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする