アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童・教育用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作 アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス ブルートゥースモジュール 本体のみ ブルートゥースモジュール 注文コード 48418714 キャッチコピー:鉄道模型制御セットオプションパーツ 商品説明:StuduinoをiPadで使用する際に使います 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体のみ 材質FR-4、ABS 寸法(mm)38×12×12 内容量1個 注意 ※98076用オプションパーツ お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 98077 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48418714 98077 オープン ¥5,273 ¥5,273 ¥5,800 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プログラミング/ロボティクス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 5速ツインギアボックスHE TAMIYA(タミヤ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 1.5A 平行コード(5m) TAMIYA(タミヤ) 税込¥527 ¥479 バスケットへ 3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥835 ¥759 バスケットへ 3mmネジシャフトセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 3mmネジセット(60100mm) TAMIYA(タミヤ) 税込¥428 ¥389 バスケットへ 5kW Evaluation Board インフィニオン 税込¥10,998 ¥9,998 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 小径フリーホーンC(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学 税込¥472 ¥429 バスケットへ 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)12個入り 近藤科学 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 小径ホーンB(PCDΦ12-M2-オフセット0)2個入り 近藤科学 税込¥472 ¥429 バスケットへ クロスユニバーサルアームセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ピンスパイクタイヤセット TAMIYA(タミヤ) 税込¥846 ¥769 バスケットへ アルミレバー3mm レインボープロダクツ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ アルミレバー4MM(S) レインボープロダクツ 税込¥912 ¥829 バスケットへ ジョイントトウソク4MM(S) レインボープロダクツ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ヒラギヤ16ハX4mm1.0 レインボープロダクツ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ヒラギヤ20ハX5MM1.0 レインボープロダクツ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ヒラギヤ30ハX5MM1.0 レインボープロダクツ 税込¥505 ¥459 バスケットへ ヒラギヤ45ハX4MM1.0 レインボープロダクツ 税込¥538 ¥489 バスケットへ ヒラギヤ45ハX5MM1.0 レインボープロダクツ 税込¥538 ¥489 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作プログラミング/ロボティクス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品