電子おみくじ貯金箱はんだづけ工作キット

電子おみくじ貯金箱はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 電子おみくじ貯金箱はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 電子おみくじ貯金箱はんだづけ工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:お金を入れると音が鳴ってルーレットスタート!
商品説明:牛乳パックをリサイクルしてオリジナルの電子おみくじ貯金箱が作れる

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容はんだ付けパーツ数:15個 材質PCB、基板 寸法(mm)完成サイズ:72×72 内容量1セット
注意
※電池は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418154 55456
オープン
1,164
1,280 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする