曜日別特売

EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

EVO-HD0240R HDMIケーブル EVO-R シルバー [2.4m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - Kordz

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ
20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。
同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ
ケーシングレスで低容量を実現しています。
ハロゲンフリー素材の絶縁層
アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き)
超軽量・高剛性を実現しています。
有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド
張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材)
耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材)
緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。
高品質素材により超軽量化を実現しています。

シルバーケーブル長(m)2.4ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422004EVOHD0240R
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする