曜日別特売

PRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

PRS3O-HD2000 HDMIケーブル PRS3 ACTIVE OPTICAL オレンジ [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - Kordz

Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m)
1インチ(Φ25mm)配管に通線可能
設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造
軽量で柔軟性が高い
外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ
製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行
全ての線長に関してハイスピード規格に準拠
10~30m全線長に対し耐火規格準拠
5年間保証
規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造

仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ケーブル長(m)20構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキケーブル外径(Φmm)5.00±0.2対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドアルミ蒸着マイラー曲率半径20mm導体32AWG 錫メッキ銅線保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%ケーブル種類スタンダードビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマットデータレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422196PRS3OHD2000
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする