曜日別特売

1.5m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0150 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

1.5m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0150 [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - Kordz

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能
Kordzのライフタイム保証
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ

仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)1.5ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422275PRS4P-HD0150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする