15m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1500 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

15m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC)   PRS4O-HD1500 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - Kordz

Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ

仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)15プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:20導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422345PRS4O-HD1500
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする