Nextorage NX1は夜のおうち時間を充実させるベッドルーム専用プロジェクターです。
天井・壁どちらにもスクリーン不要で、最大120インチのダイナミックな映像を鮮やかに映し出します。
ベッドランプ感覚で取り付け
おやすみ前の贅沢な時間
輝度最適化設計
夜間の投影に最適な明るさ
付属品フレキシブル アーム/ACアダプター/USB2.0 USB-Cケーブル(3.0 m)/イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI(R)ケーブル (2.2m)/結束クリップ質量(g)約155消費電力(W)12出力DC5V、1.5A (1ポート)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合板厚(mm)~55の板面方式DLP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.0×17.2×95.0(最大突起物を除く)入力DC 9 V、2.55 A騒音値(dB)25以下機能自動台形補正:対応(縦方向±約40°まで補正可能)光源LEDコントラスト比400:1解像度出力:854 × 480輝度(ANSI lm)105色再現性フルカラー(16770000色)光源寿命約 20000時間スクリーン30~120型(インチ)音声出力AUDIO OUT端子(Φ3.5ステレオミニジャック)動作温度範囲(℃)0~35アスペクト比(縦横比)16:9投影距離(m)30 インチ (0.86 )~120 インチ( 3.45 )HDMI規格出力:HDMI 1.4b (HDCP1.4)内容量1個