NMPNX1 ベッドルーム プロジェクター   NMP-NX1 Nextorage 48422930

ベッドルーム プロジェクター NMP-NX1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48422930品番NMPNX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Nextorage NX1は夜のおうち時間を充実させるベッドルーム専用プロジェクターです。
天井・壁どちらにもスクリーン不要で、最大120インチのダイナミックな映像を鮮やかに映し出します。
ベッドランプ感覚で取り付け
おやすみ前の贅沢な時間
輝度最適化設計
夜間の投影に最適な明るさ

付属品フレキシブル アーム/ACアダプター/USB2.0 USB-Cケーブル(3.0 m)/イーサネット対応 HIGH SPEED HDMI(R)ケーブル (2.2m)/結束クリップ質量(g)約155消費電力(W)12出力DC5V、1.5A (1ポート)定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合板厚(mm)~55の板面方式DLP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.0×17.2×95.0(最大突起物を除く)入力DC 9 V、2.55 A騒音値(dB)25以下機能自動台形補正:対応(縦方向±約40°まで補正可能)光源LEDコントラスト比400:1解像度出力:854 × 480輝度(ANSI lm)105色再現性フルカラー(16770000色)光源寿命約 20000時間スクリーン30~120型(インチ)音声出力AUDIO OUT端子(Φ3.5ステレオミニジャック)動作温度範囲(℃)0~35アスペクト比(縦横比)16:9投影距離(m)30 インチ (0.86 )~120 インチ( 3.45 )HDMI規格出力:HDMI 1.4b (HDCP1.4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする