曜日別特売

HDMI2.1-AOC/2.0 2.0m HDMIケーブル [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

HDMI2.1-AOC/2.0 2.0m HDMIケーブル   [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - SUPRA

光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。
外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用
最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現
100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能
Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応
ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成
取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル
驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現

仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)2ケーブル種類スタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423070HDMI2.1AOC2.0
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする