曜日別特売

HD8-5.0 5.0m HDMIケーブル [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

HD8-5.0 5.0m HDMIケーブル   [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - SUPRA

SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。
多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。
HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。
画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。
端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。
導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました
ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。
ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。
ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。
シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。
イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です
エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。

仕様4K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)5構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423140HD8-5.0
30,000
29,990
32,989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする