エイム電子
LS3-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様
外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
構造
石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コネクター:20.6×10.8×40.3
材質(絶縁体)
PVC
プラグ
24金コーティング
最大解像度
10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)
20
シールド
2重アルミシールド
導体
FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)
5.7(全種類同一サイズ)
ケーブル種類
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48423919
LS303
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください