LS3-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

LS3-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - エイム電子

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル
石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送
外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)

仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423928LS310
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする