エイム電子
20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
HDMI2.1規格認証ケーブル
8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能
外部給電不要の新回路搭載
色
ブラック
ケーブル長(m)
20
構造
石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20.5×11×40
材質(絶縁体)
PVC
プラグ
24金コーティング
最大解像度
10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)
25.4
シールド
2重アルミシールド
導体
FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル種類
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48424077
LSU20
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください