ホームプロジェクター 4K/HDR対応 dreamio(ドリーミオ) EH-LS12000
3LCD方式とエプソンのレーザー光学エンジンによる明るく鮮やかな映像。
3LCD方式は色再現に優れ、エプソンの光学技術で明るく色鮮やかな映像を映し出す。
3LCD方式とエプソンのレーザー光学エンジンによる明るく鮮やかな映像。
4K・HDR10+・HLG,40Gbps対応映画も4K放送も高画質で
4K・HDR10+・HLG,40Gbps対応。エプソンの2軸シフトテクノロジーと画像処理機能による驚きの高画質映像。
4K・HDR10+・HLG,40Gbps対応(注)映画も4K放送も高画質で
美しい映像のまま自由な設置、優れた設置性
広範囲の光学レンズシフトも搭載し、美しい映像のまま自由な設置を実現。
美しい映像のまま自由な設置、優れた設置性
快適に使える便利な機能
豊富な接続端子や自照式リモコン、電動のフォーカス、ズーム、レンズシフトなど、様々な役立つ機能を搭載。
付属品電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/保証書/ケーブルカバー/かんたん操作ガイド
質量(kg)約12.7
サイズスクリーン:50型~300型
電源(V)AC100~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時/スタンバイ時)311/0.40
方式3LCD方式
レンズ投写:2.1倍電動ズームフォーカスレンズ F:2.0-3.0 f:22.5-46.7mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:520×447×169
騒音値(dB)22(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
入力端子映像:HDMI(R)×2(HDCP2.3対応)、制御:RS-232C、トリガーアウト、USBタイプB(注3)
光束(Lm)有効(白の明るさ) 2700(最大)、カラー(カラーの明るさ) 2700(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度ビデオ信号:480i 50/60Hz、480p 50/60Hz、720p 50/60Hz、1080i 50/60Hz、1080p 24/30/50/60Hz、4K×2K 24/25/30/50/60Hz(3840×2160)(注4)、4K×2K 24/25/30/50/60Hz(4096×2160)、RGB信:XGA++)、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
動作温度範囲(℃)5~35(非結露)、標高2286~3048mで使用する場合は5~30
USBUSBタイプA×1、300mA給電専用端子
内容量1個