プロジェクタースクリーン GEA-120W グランヴューホワイト [120インチ /電動]
コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
赤外線リモコン標準装備
離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。
インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。
洗練されたデザイン/簡単設置
軽量のアルミケースを採用。
シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。
質量(kg)20.5
サイズ120型
外形寸法(mm)A×B×C:135×143×2706
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2438 × 1829
寸法D(mm)黒マスク:600
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48425775 | GEA120W | 57476589 | GEA-RC120AFW |
![]() |
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 120インチアスペクトフリーサイズ | キクチ科学研究所 | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |