プロジェクタースクリーン E8K-KE140HD [140インチ /電動]

プロジェクタースクリーン E8K-KE140HD  [140インチ /電動] キクチ科学研究所

4K/8K対応電動巻き上げサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
THX認定の卓越した音響透過性能を誇るサウンドスクリーン
迫力のサウンドスクリーンを省スペースで導入可能なスリムケースを採用
赤外線リモコンと専用ブラケット付属で簡単設置
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

質量(kg)16.5 サイズ140型 消費電力(W)102 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3099×1743 寸法X(mm)上黒:700 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:3328×94×100 生地E8K/音響透過 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48426107 E8KKE140HD
オープン
999,800
1,099,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする