パネルスクリーン WAKP-130HDBM [130インチ(16:9) /パネル]

パネルスクリーン   WAKP-130HDBM [130インチ(16:9) /パネル] キクチ科学研究所

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

幅(mm)マスク幅:100 質量(kg)14 サイズ130インチ(16:9) 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2878×1619 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:3078×1819×40 生地ホワイトマットアドバンス(WA) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48426518 WAKP130HDBM
オープン
339,800
373,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする