床置きスクリーン ブラック SD-80HDSG/K [80インチ(16:9) /床置き]

床置きスクリーン  ブラック SD-80HDSG/K [80インチ(16:9) /床置き] キクチ科学研究所

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。

幅(mm)下マスクX:600 質量(kg)14.1 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1771 × 996 ケース色ブラック ケース寸法(mm)A:2060、B:1819 設置方式床置き 生地ソルベティグラス(SG) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48426929 SD80HDSGK
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする