パネルスクリーン SGKP-150HDBM [150インチ(16:9) /パネル]
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
質量(kg)16
サイズ150インチ(16:9)
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3320×1868
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:3520×2068×40
生地ソルベティグラス(SG)
内容量1個