ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト MGRP-72WX [72インチ /マグネット]

ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト MGRP-72WX [72インチ /マグネット] キクチ科学研究所

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン
水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応
マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開

質量(kg)3 サイズ72型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1552×970 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:164.5×1046×56.5 設置方式マグネット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48427385 MGRP-72WX
オープン
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする