液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) KJ-50X85K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]
倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。
スポーツシーンもなめらか
倍速駆動パネルを搭載。さらに、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現します。
どんな音もクリアで聞き取りやすく
音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
質量(kg)12.7[スタンド含む:13.3]
消費電力(W)159[待機時:0.5]
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
機能【高画質】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/モーションフローXR240、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV 、Google TV 、音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン、ブラビアリンク、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー
エンジンタイプ4K エックス リアリティー プロ
スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、スピーカー数:2
画面サイズ50V
プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
年間消費電力量(kWh/年)138
バックライトLEDバックライト
パネル4K
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.6×28.8]
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
内容量1個