液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) KJ-65X80L [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
ネット動画を、心ゆくまで
Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。
テレビが届いたその日からおうち映画館
ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。
スマホの画面から大画面の世界へ
Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。
ラクラク検索・サクサク操作
「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
ブラビアカム連携
別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
質量(kg)21.7[スタンド含む/22.8]
消費電力(W)241[待機時/0.5]
最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)
センサー明るさセンサー
機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー
エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ
スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2
画面サイズ65V
プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」
画素数(水平×垂直)3840×2160/4K
年間消費電力量(kWh/年)210
省エネ基準達成率(%)70
バックライトLEDバックライト
パネル4K
入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1
チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)145.2×83.6×7.2[スタンド含む/145.2×90.8×33.6(標準スタイル)]
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
内容量1個