RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]

RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] - Panasonic(パナソニック)

HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHKX50

ブラックケーブル長(m)5ケーブル種類フラットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429765RPCHKX50K
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする