曜日別特売

2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG

2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG - ホーリック

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。
4K/30p対応
Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。
高級感のあるメタルヘッド
シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430194HDM20021MNG
933
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする