曜日別特売

HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI]

HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] - ホーリック

2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ
フルHD対応
フルHD画質をしっかり伝送します。
シンプルでコンパクト
シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。
HORIC製品で統一感
HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応

材質モールド:アルミニウムブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1保証期間1年間イーサネット対応対応変換タイプメス-メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430219HDMIF041BK
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする